› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL492KN
Cod. Produttore LL492KN
Cod. EAN 8012680118625

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K CORTEN è un'illuminazione innovativa che unisce design moderno e funzionalità avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'illuminazione a LED con una luminosità eccezionale, garantendo un'efficienza energetica superiore. La sua struttura in corten conferisce un aspetto elegante e robusto, ideale per ambienti interni ed esterni. Grazie alla tecnologia LED 4K, questo apparecchio assicura una resa cromatica vivace e naturale, perfetta per valorizzare gli spazi. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni architettoniche. Con un grado di protezione elevato, è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

prestazioni del sistema

15 W

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

colore della luce

blu

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

1260 lm

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

TREND UUD 220 LED 4K 15W CORTEN