› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL495KN
Cod. Produttore LL495KN
Cod. EAN 8012680039418

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K CORTEN è un innovativo sistema di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità. Realizzato con materiali durevoli, questo apparecchio è caratterizzato da una finitura in corten, che conferisce un aspetto moderno e robusto. La tecnologia LED 4K garantisce una luminosità eccezionale e un'ottima resa cromatica, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. Il design elegante e funzionale permette un facile montaggio e integrazione in vari spazi. Grazie alla sua efficienza energetica, il TREND UUD 220 non solo riduce il consumo di energia, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità superiore, capace di valorizzare ogni ambiente con stile e classe.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della scatola

marrone

prestazioni del sistema

15 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

colore della luce

blu

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2060 lm

lunghezza

220 mm

potenza della lampada

15 W

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

asimmetrico

TREND UUD 220 LED 4K 15W CORTEN