› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 15W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL495EN
Cod. Produttore LL495EN
Cod. EAN 8012680052530

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TREND UUD 220 LED 4K ANTRAC, una soluzione d'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante in color antracite si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per spazi commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia LED 4K, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua efficienza energetica riduce i consumi, permettendo di risparmiare sulla bolletta elettrica senza compromettere la qualità della luce. Con la sua installazione semplice e veloce, il TREND UUD 220 LED 4K ANTRAC è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e all'avanguardia nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2060 lm

lunghezza

220 mm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

materiale della copertura

plastica trasparente

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

prestazioni del sistema

15 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della luce

blu

temperatura ambiente

25 °C

esecuzione della superficie

brillante

TREND UUD 220 LED 4K 15W ANTRAC.