› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 15W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL492EN
Cod. Produttore LL492EN
Cod. EAN 8012680052431

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K ANTRAC è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccezionali in un design moderno e funzionale. Realizzato con materiali di prima scelta, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua tecnologia LED 4K assicura un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e residenziali. Il colore antracite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo perfetto per qualsiasi tipo di arredamento. Grazie alla sua efficienza energetica, il TREND UUD 220 non solo riduce i costi di energia, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Con un'installazione semplice e versatile, questo dispositivo è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

blu

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

1260 lm

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

15 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

TREND UUD 220 LED 4K 15W ANTRAC.