› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 11W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL496KLN
Cod. Produttore LL496KLN
Cod. EAN 8012680039586

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K CORTEN è un'illuminazione innovativa che unisce design moderno e funzionalità avanzate. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura corten non solo conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, ma è anche resistente alle intemperie, rendendolo ideale per l'uso sia interno che esterno. Con una luminosità di 4K, il TREND UUD 220 LED garantisce una resa cromatica eccellente, perfetta per valorizzare qualsiasi ambiente. La tecnologia LED assicura un elevato risparmio energetico e una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'illuminazione sostenibile senza compromettere lo stile. La versatilità di installazione rende il TREND UUD 220 LED 4K CORTEN adatto a molteplici applicazioni, da spazi residenziali a commerciali, offrendo sempre un tocco di classe e modernità.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

lunghezza

220 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1078 lm

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

115 mm

potenza della lampada

11 W

uscita della luce

diretto

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

resistenza agli urti

IK10

prestazioni del sistema

11 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

TREND UUD 220 LED 4K 11W CORTEN