Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL4961LN
Cod. Produttore
LL4961LN
Cod. EAN
8012680878789

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K BIANCO è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire prestazioni eccezionali e un design elegante. Questa lampada LED combina un'illuminazione di alta qualità con un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Con una temperatura di colore di 4000K, produce una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e produttiva. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione versatile e sostenibile.

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

blu

flusso luminoso effettivo

1078 lm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

11 W

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

potenza della lampada

11 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

TREND UUD 220 LED 4K 11W BIANCO