› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 4K 11W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL496ELN
Cod. Produttore LL496ELN
Cod. EAN 8012680052554

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 4K ANTRAC è un'illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire prestazioni ottimali in vari ambienti. Con una potenza di 220 watt, questo dispositivo è ideale per applicazioni commerciali e industriali, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. La tecnologia LED 4K assicura una resa cromatica eccezionale, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e funzionali. La finitura in antracite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo adatto a qualsiasi contesto architettonico. La sua costruzione robusta e durevole è progettata per resistere all'usura quotidiana, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

11 W

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

con corpo luminoso

potenza della lampada

11 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

blu

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1078 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

asimmetrico

TREND UUD 220 LED 4K 11W ANTRAC.