›

TREND UUD 220 LED 3K 24W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL4900113
Cod. Produttore LL4900113
Cod. EAN 8012680063611

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a tecnologia avanzata con potenza di 24W e temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità con un tocco di stile industriale. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, rendendolo una soluzione affidabile per installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

potenza della lampada

24 W

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

24 W

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

2160 lm

riflettore

ultra brillante

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 220 LED 3K 24W CORTEN