› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 3K 24W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL4900143
Cod. Produttore LL4900143
Cod. EAN 8012680063673

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 3K ANTRAC è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia domestici che professionali. Questo apparecchio LED offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Realizzato in un elegante colore antracite, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco di stile contemporaneo. La tecnologia LED garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e consumo elettrico. Grazie alla sua progettazione robusta e funzionale, il TREND UUD 220 è adatto per diverse applicazioni, dall'illuminazione di interni all'illuminazione di aree commerciali. Con il suo design raffinato e le prestazioni superiori, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere l'estetica.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

antracite

potenza della lampada

24 W

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

24 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

3310 lm

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

TREND UUD 220 LED 3K 24W ANTRAC.