› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 3K 24W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL4900103
Cod. Produttore LL4900103
Cod. EAN 8012680063598

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 3K ANTRAC è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo dispositivo LED combina un design elegante con una tonalità di luce calda a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo antracite conferisce un aspetto sofisticato e contemporaneo. È ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una scelta sostenibile, riducendo il consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, il TREND UUD 220 LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione che si adatta a ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

2160 lm

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

24 W

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

24 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

TREND UUD 220 LED 3K 24W ANTRAC.