Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL495G3
Cod. Produttore
LL495G3
Cod. EAN
8012680039388

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Lampada a LED da 15 watt con luce calda a 3000 kelvin, caratterizzata da un design moderno in colore grigio. Ideale per l'illuminazione efficiente e duratura, offre un'illuminazione uniforme con un consumo energetico ridotto, perfetta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità.

ripartizione della luce

asimmetrico

uscita della luce

diretto

prestazioni del sistema

15 W

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

15 W

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2060 lm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

colore della luce

blu

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile