› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 3K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL492G3
Cod. Produttore LL492G3
Cod. EAN 8012680027439

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 3K GRIGIO è un'illuminazione innovativa progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un'efficienza energetica eccezionale. Questo apparecchio utilizza tecnologia LED, garantendo una lunga durata e riducendo i costi energetici. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzato in un elegante grigio, il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza superiore e una protezione adeguata contro le condizioni ambientali. È perfetto per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità, senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

colore della luce

blu

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

1260 lm

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

prestazioni del sistema

15 W

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 220 LED 3K 15W GRIGIO