› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 3K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL492K3
Cod. Produttore LL492K3
Cod. EAN 8012680027453

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 3K CORTEN è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con un design elegante e contemporaneo, questo apparecchio di illuminazione è realizzato in corten, un materiale che conferisce robustezza e un aspetto distintivo. La tecnologia LED integrata garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i consumi energetici e prolungando la vita utile del prodotto. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in qualsiasi spazio. Questo apparecchio è perfetto per installazioni in interni ed esterni, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile. La sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dall'illuminazione di ambienti residenziali a spazi commerciali.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

1260 lm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

colore della luce

blu

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

temperatura del colore

3000 K

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

TREND UUD 220 LED 3K 15W CORTEN