Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL49513
Cod. Produttore
LL49513
Cod. EAN
8012680039357

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Scopri l'elegante illuminazione offerta dal TREND UUD 220 LED 3K BIANCO. Questo dispositivo di illuminazione è progettato per fornire un'illuminazione bianca calda, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia senza compromettere la luminosità. La sua struttura robusta e il design moderno lo rendono perfetto per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. Con un'ottima resa cromatica, questo prodotto è in grado di valorizzare i colori degli ambienti e degli oggetti circostanti. Scegliendo il TREND UUD 220 LED, non solo migliorerai l'estetica degli spazi, ma contribuirai anche a un futuro più sostenibile grazie alla sua lunga durata e al basso impatto ambientale.

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

blu

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2060 lm

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

15 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

15 W

uscita della luce

diretto

Produttore

TREND UUD 220 LED 3K 15W BIANCO