› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 3K 15W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL492E3
Cod. Produttore LL492E3
Cod. EAN 8012680052424

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il TREND UUD 220 LED 3K ANTRAC, un'illuminazione innovativa che combina efficienza e design moderno. Questo prodotto è progettato per offrire una luce calda e accogliente, grazie alla sua temperatura di colore di 3000K, ideale per creare ambienti confortevoli e invitanti. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è caratterizzato da una finitura in antracite elegante, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendo questo apparecchio non solo sostenibile ma anche economico nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, sia in spazi residenziali che commerciali. Con un design raffinato e funzionale, il TREND UUD 220 LED 3K ANTRAC rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

220 mm

tensione nominale

220 V

colore della luce

blu

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

15 W

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

1260 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 220 LED 3K 15W ANTRAC.