› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 LED 3K 11W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL496EL3
Cod. Produttore LL496EL3
Cod. EAN 8012680052547

Informazioni principali

Trend U&D 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in diverse applicazioni. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua finitura antracite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto per ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 3000K fornisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. La progettazione intelligente assicura una distribuzione uniforme della luce, riducendo al minimo le ombre e migliorando la visibilità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'opzione di illuminazione sostenibile e stilisticamente raffinata, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

1078 lm

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

blu

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

potenza della lampada

11 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

11 W

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

antracite

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 220 LED 3K 11W ANTRAC.