› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 E27 20W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB4952G
Cod. Produttore LB4952G
Cod. EAN 8012680877867

Informazioni principali

Trend U&D 220 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 E27 in grigio è un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con un design elegante e funzionale, il TREND UUD 220 E27 offre un'ottima integrazione in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche lo rendono un'opzione preferita tra gli installatori. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i consumi, rendendolo non solo una scelta pratica ma anche ecologica. Il suo colore grigio neutro si adatta perfettamente a vari stili di arredamento, assicurando che sia sempre un'aggiunta esteticamente gradevole.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

20 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

220 mm

TREND UUD 220 E27 20W GRIGIO