› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 E27 20W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB4922G
Cod. Produttore LB4922G
Cod. EAN 8012680026036

Informazioni principali

Trend U&D 220 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la lampada TREND UUD 220 E27 in elegante grigio, un prodotto versatile e funzionale, ideale per illuminare ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire durata e affidabilità. La sua compatibilità con lampadine E27 offre la flessibilità di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione, permettendo di personalizzare l'atmosfera degli spazi. Il design moderno e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che professionale, rendendola una scelta perfetta per chi cerca stile e praticità. Con un grado di protezione adeguato, la lampada è adatta per l'uso in vari ambienti, assicurando un'illuminazione sicura e di qualità. La TREND UUD 220 E27 è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione efficace senza compromettere l'estetica.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

prestazioni del sistema

20 W

TREND UUD 220 E27 20W GRIGIO