›

TREND UUD 220 E27 20W CORTEN

Cod. Rexel AILMLB4922K
Cod. Produttore LB4922K
Cod. EAN 8012680026043

Informazioni principali

Trend U&D 220 E27 Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con attacco E27, potenza di 20W, caratterizzata da una finitura color corten che conferisce un aspetto moderno e industriale. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e un design elegante. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatta a diverse soluzioni di arredamento grazie al suo stile versatile e al colore neutro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

diretto

colore della scatola

marrone

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

TREND UUD 220 E27 20W CORTEN