› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 E27 20W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB49521
Cod. Produttore LB49521
Cod. EAN 8012680877928

Informazioni principali

Trend U&D 220 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND UUD 220 E27 in bianco è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per ogni ambiente. Con un design elegante e moderno, questa lampada è perfetta per illuminare spazi residenziali e commerciali. Realizzata con materiali durevoli, offre un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo un'ottima resa luminosa e un consumo energetico ridotto. La compatibilità con attacchi E27 la rende facilmente integrabile in vari sistemi di illuminazione esistenti. Con la sua finitura bianca, si adatta armoniosamente a qualsiasi stile di arredamento, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. La lampada TREND UUD è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

prestazioni del sistema

20 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

20 W

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

TREND UUD 220 E27 20W BIANCO