› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 E27 20W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB49221
Cod. Produttore LB49221
Cod. EAN 8012680026012

Informazioni principali

Trend U&D 220 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND UUD 220 E27 in bianco è una soluzione versatile e moderna per l'illuminazione degli spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni eccellenti. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per abitazioni, uffici e spazi commerciali. Con un attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, offrendo la possibilità di personalizzare l'illuminazione secondo le proprie esigenze. Inoltre, la finitura bianca conferisce un aspetto pulito e luminoso, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e piacevoli. Scegliere la lampada TREND UUD significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e stile, perfetto per chi cerca un'illuminazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura ambiente

25 °C

TREND UUD 220 E27 20W BIANCO