› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 220 E27 20W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB4922E
Cod. Produttore LB4922E
Cod. EAN 8012680049257

Informazioni principali

Trend U&D 220 E27 Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 220 E27 ANTRAC è una lampada di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Caratterizzata da un design elegante in antracite, questa lampada è perfetta per ambienti moderni e professionali. La sua attacco E27 la rende compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di personalizzare l'intensità luminosa in base alle esigenze specifiche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, rendendola un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e stilose. Con il TREND UUD 220, ogni spazio può essere illuminato con stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

20 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

colore della scatola

antracite

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

220 mm

TREND UUD 220 E27 20W ANTRAC.