Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080113
Cod. Produttore
LL1080113
Cod. EAN
8012680050956

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Scopri il TREND UUD 110 LED 3K ANTRAC, una soluzione di illuminazione all'avanguardia progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo dispositivo combina un design elegante con la funzionalità, offrendo una luce LED di alta qualità con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli in qualsiasi ambiente. La finitura in antracite conferisce un tocco sofisticato, rendendolo perfetto per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND UUD 110 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di energia. Scegli questo prodotto per un'illuminazione che unisce stile e prestazioni superiori.

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

flusso luminoso effettivo

418 lm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 110 LED 3K 7 W ANTRAC.