› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL124010N
Cod. Produttore LL124010N
Cod. EAN 8012680087235

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Colore luce: Bianco 4K
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: ROSS 330 LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 4K Bianco rappresenta una soluzione di illuminazione versatile e moderna, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, grazie alla tecnologia LED che garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata. La sua luce bianca 4K crea un'atmosfera luminosa e accogliente, perfetta per valorizzare gli spazi interni. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROSS 330 LED è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione efficace senza complicazioni. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio si integra facilmente in qualsiasi tipo di arredamento, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

20 W

prodotto Sustainable

Si

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO