› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

TOK H400 LED 3K 14W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280103
Cod. Produttore LL1280103
Cod. EAN 8012680109876

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Antracite
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Esterno
  • Design: Compatto e lineare
  • Serie: TOK H400
  • Basso consumo: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Bollard da giardino TOK H400 Led Lombardo in colore antracite rappresenta una soluzione di illuminazione esterna elegante e funzionale. Dotato di tecnologia Led a luce calda 3K, garantisce un'illuminazione diffusa e di alta qualità, ideale per valorizzare gli spazi verdi e i percorsi pedonali. La struttura robusta, realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza alle intemperie e durabilità nel tempo. Il design compatto e lineare si integra armoniosamente in ambienti esterni, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'estetica. La tecnologia Led permette un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a un risparmio sui costi di gestione. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per ambienti contemporanei. La semplicità di installazione e la compatibilità con sistemi di illuminazione esterni lo rendono una scelta affidabile per ogni progetto di lighting outdoor.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

titanio

altezza

400 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

diametro

130 mm

tipo di tensione

AC

prodotto Sustainable

Si

TOK H400 LED 3K 14W ANTRAC.