› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

AGO WALL LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005M3
Cod. Produttore LL126005M3
Cod. EAN 8012680109104

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Temperatura luce: 3000K
  • Colore: Nero
  • Tipo: LED
  • Grado protezione: Elevato
  • Design: Compatto e minimalista
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: AGO WALL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO WALL LED 3K NERO rappresenta una soluzione di illuminazione a LED di alta qualità, caratterizzata da un design elegante e funzionale. La sua struttura robusta è realizzata in materiali di prima scelta, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per ambienti professionali o residenziali dove si desidera un'illuminazione efficace senza compromessi estetici. La tecnologia LED a luce calda di 3000 Kelvin assicura un'illuminazione confortevole e naturale, ideale per creare atmosfere accoglienti. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e sicura, con grado di protezione elevato che assicura resistenza a polvere e umidità. La forma compatta e il design minimalista lo rendono facilmente integrabile in diversi contesti, mentre le caratteristiche tecniche garantiscono efficienza energetica e lunga durata. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione fanno di questo LED una scelta affidabile per ogni applicazione di illuminazione a LED.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

70 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK07

lunghezza

92 mm

prestazioni del sistema

6 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

115 mm

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

700 lm

diametro esterno

50 mm

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

prodotto Sustainable

Si

AGO WALL LED 3K 6W NERO