› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 3K 25W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1240103
Cod. Produttore LL1240103
Cod. EAN 8012680087228

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Colore luce: Bianco caldo 3K
  • Tipo: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Commerciale e residenziale
  • Durabilità: Materiali di alta qualità
  • Serie: ROSS 330
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la potenza e l'efficienza del ROSS 330 LED 3K BIANCO, una soluzione di illuminazione all'avanguardia progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo prodotto combina un design elegante con prestazioni elevate, offrendo una luce bianca calda che crea un'atmosfera accogliente e confortevole in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROSS 330 LED garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in spazi commerciali e residenziali. Con un'efficienza energetica superiore, questo LED non solo riduce i costi di energia, ma contribuisce anche a un ambiente sostenibile. Scegli il ROSS 330 LED 3K BIANCO per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità, perfetto per ogni applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

ROSS 330 LED 3K 25W BIANCO
€ 87,08 x 1 pz.
(pz.)