Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108021MN
Cod. Produttore
LL108021MN
Cod. EAN
8012680051380

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 4K Grigio
Descrizione del produttore: La lampada LED TREND UUD 110 da 7 watt offre un'illuminazione efficiente e moderna con una temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce naturale e confortevole. Il design compatto e il colore grigio la rendono adatta a diverse applicazioni in ambienti elettrici, combinando funzionalità e stile. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione luminosa a basso consumo energetico senza rinunciare alla qualità della luce.

flusso luminoso effettivo

665 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°