› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 110 LED 4K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108021LN
Cod. Produttore LL108021LN
Cod. EAN 8012680051366

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 4K in grigio rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, perfetta per ogni ambiente. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con una resa cromatica eccezionale, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Il design elegante e minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per uffici, abitazioni e spazi commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND UUD 110 LED 4K è caratterizzato da un'ottima resistenza e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio economico significativo e a una riduzione dell'impatto ambientale. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce neutra e confortevole, perfetta per lavorare o rilassarsi. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità, efficiente e dal design contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

prestazioni del sistema

7 W

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

665 lm

adatto per montaggio a parete

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

prodotto Sustainable

Si

TREND UUD 110 LED 4K 7 W GRIGIO