Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108014N
Cod. Produttore
LL108014N
Cod. EAN
8012680051021

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 4K Corten
Il TREND UUD 110 LED 4K CORTEN è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi commerciali e residenziali. La tecnologia LED 4K assicura una luminosità intensa e una resa cromatica eccellente, migliorando l'atmosfera degli ambienti. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali, offrendo sicurezza e affidabilità. La sua versatilità di installazione lo rende una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie esigenze di illuminazione.

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

7 W

flusso luminoso effettivo

496 lm

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

Produttore

TREND UUD 110 LED 4K 7 W CORTEN