› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 110 LED 4K 7 W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL108010N
Cod. Produttore LL108010N
Cod. EAN 8012680050949

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 4K CORTEN rappresenta una soluzione d'illuminazione innovativa e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze moderne di efficienza energetica e design. Questo apparecchio è realizzato in robusto materiale corten, conferendo un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto per ambienti sia interni che esterni. Grazie alla tecnologia LED 4K, offre una luminosità eccellente con un'illuminazione uniforme e brillante, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua versatilità di installazione lo rende adatto a vari contesti, dalla casa agli spazi commerciali. Con un grado di protezione elevato, questo prodotto è progettato per resistere agli agenti atmosferici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La combinazione di estetica e prestazioni rende il TREND UUD 110 LED 4K CORTEN una scelta ideale per chi cerca qualità e stile.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

flusso luminoso effettivo

418 lm

TREND UUD 110 LED 4K 7 W CORTEN