Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108020LN
Cod. Produttore
LL108020LN
Cod. EAN
8012680051304

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 4K Bianco
Il TREND UUD 110 LED 4K BIANCO rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, ideale per ambienti moderni e funzionali. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, grazie alla tecnologia LED che garantisce un basso consumo energetico e una durata prolungata. La sua temperatura di colore 4K fornisce una luce bianca brillante, perfetta per valorizzare gli spazi e migliorare la visibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND UUD 110 LED è resistente e progettato per un uso prolungato. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, sia in ambito domestico che commerciale. Con un design elegante e moderno, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, garantendo un'illuminazione ottimale senza compromettere l'estetica. Scegliere questo prodotto significa optare per un'illuminazione all'avanguardia, che unisce funzionalità e stile.

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

665 lm

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

Produttore

TREND UUD 110 LED 4K 7 W BIANCO