Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108008N
Cod. Produttore
LL108008N
Cod. EAN
8012680050901

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: La lampada TREND UUD 110 LED 4K di colore bianco rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente per ogni ambiente. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce naturale, ideale per creare un'atmosfera accogliente e produttiva. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Scegliere la lampada TREND UUD significa optare per un prodotto di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze di illuminazione più diverse, senza compromettere lo stile.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

flusso luminoso effettivo

418 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 110 LED 4K 7 W BIANCO