Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108015N
Cod. Produttore
LL108015N
Cod. EAN
8012680051045

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 4K Antrac.
Descrizione del produttore: La lampada LED TREND UUD 110 è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con una luminosità di 4K. Con un design elegante in finitura antracite, questa lampada si integra perfettamente in diversi ambienti, rendendola ideale per l'uso domestico o commerciale. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Grazie al suo design versatile, può essere facilmente installata in vari contesti, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Con un grado di protezione adeguato, è adatta anche per ambienti più esigenti, garantendo sicurezza e affidabilità. Scegliere la lampada TREND UUD 110 significa optare per un prodotto che combina estetica, funzionalità e sostenibilità, ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti.

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

flusso luminoso effettivo

496 lm

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

Produttore

TREND UUD 110 LED 4K 7 W ANTRAC.