›

TREND UUD 110 LED 4K 7 W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL108011N
Cod. Produttore LL108011N
Cod. EAN 8012680050963

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con temperatura colore 4000K che offre una luce naturale e uniforme. Il design compatto e il colore antracite la rendono ideale per ambienti moderni, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per applicazioni di illuminazione interna, combina prestazioni elevate con un aspetto elegante e discreto.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

418 lm

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

TREND UUD 110 LED 4K 7 W ANTRAC.