Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108021S3
Cod. Produttore
LL108021S3
Cod. EAN
8012680051397

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 3K GRIGIO è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, ideale per applicazioni in ambienti commerciali e residenziali. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. La sua struttura in grigio si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo adatto per uffici, negozi e spazi pubblici. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND UUD 110 LED garantisce una lunga durata e una resa luminosa ottimale, contribuendo al risparmio energetico e riducendo i costi di manutenzione. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto senza compromettere la luminosità, rendendo questo prodotto una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia. Con il TREND UUD 110 LED 3K GRIGIO, si ottiene un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

665 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

prestazioni del sistema

7 W

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

Produttore

TREND UUD 110 LED 3K 7 W GRIGIO