Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080093
Cod. Produttore
LL1080093
Cod. EAN
8012680050918

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design moderno e finitura grigia. Ideale per l'illuminazione di ambienti interni, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un'estetica sobria, adatta a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

418 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

prodotto Sustainable

Si