› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 110 LED 3K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108021M3
Cod. Produttore LL108021M3
Cod. EAN 8012680051373

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 3K GRIGIO è una soluzione eccellente per l'illuminazione moderna e funzionale. Questo dispositivo, progettato per offrire una luce calda e accogliente con una temperatura di colore di 3000K, si integra perfettamente in vari ambienti, sia domestici che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, mentre il design elegante in grigio si adatta a qualsiasi stile di arredamento. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Questo prodotto è ideale per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni, grazie alla sua capacità di fornire una luminosità uniforme e confortevole. Con il TREND UUD 110 LED, ogni ambiente può essere valorizzato con una luce di alta qualità, che migliora non solo l'estetica, ma anche la funzionalità degli spazi.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

665 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

TREND UUD 110 LED 3K 7 W GRIGIO