› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 110 LED 3K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108021L3
Cod. Produttore LL108021L3
Cod. EAN 8012680051359

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 3K GRIGIO è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per adattarsi a una varietà di ambienti. Questo dispositivo offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e illuminate in modo uniforme. La sua struttura in grigio elegante non solo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, ma è anche realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Grazie al design compatto e alla facilità di installazione, è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e stilosa. Adatta per uso sia residenziale che commerciale, il TREND UUD 110 LED è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione affidabile e di qualità.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

665 lm

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

TREND UUD 110 LED 3K 7 W GRIGIO