› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND UUD 110 LED 3K 7 W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1080103
Cod. Produttore LL1080103
Cod. EAN 8012680050932

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 3K CORTEN è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza luminosa ottimale, questo dispositivo offre un'illuminazione calda a 3000 Kelvin, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Realizzato in corten, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità, il design elegante e robusto si integra perfettamente in vari contesti, da spazi residenziali a commerciali. Grazie alla tecnologia LED, il TREND UUD 110 garantisce un consumo energetico ridotto e una vita utile prolungata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni di spazio. Questo prodotto non solo illumina, ma contribuisce anche a un design contemporaneo e distintivo, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

418 lm

altezza/profondità

80 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TREND UUD 110 LED 3K 7 W CORTEN