Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080083
Cod. Produttore
LL1080083
Cod. EAN
8012680050895

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti interni grazie alla luce calda e confortevole. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diverse soluzioni di illuminazione, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questa lampada è pensata per chi cerca una fonte luminosa affidabile e di qualità, ottimale per creare atmosfere accoglienti e funzionali.

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

418 lm

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per montaggio a parete

prodotto Sustainable

Si