›

TREND UUD 110 LED 3K 7 W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1080123
Cod. Produttore LL1080123
Cod. EAN 8012680050970

Informazioni principali

Trend U&D 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con luce calda a 3000 kelvin, ideale per ambienti interni grazie alla sua luce bianca morbida e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, questa lampada offre una lunga durata e un design compatto. Perfetta per sostituire le tradizionali lampadine incandescenti, assicura un risparmio energetico significativo mantenendo un'illuminazione di alta qualità. Adatta per uso domestico e professionale, contribuisce a creare atmosfere accoglienti e funzionali.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

496 lm

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

TREND UUD 110 LED 3K 7 W BIANCO