Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080153
Cod. Produttore
LL1080153
Cod. EAN
8012680051038

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 LED 3K ANTRAC è un dispositivo di illuminazione all'avanguardia che combina efficienza energetica e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una luce calda a 3000 Kelvin, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua finitura in antracite conferisce un tocco elegante e contemporaneo, rendendolo perfetto per installazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, il TREND UUD 110 garantisce una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. Con un design che si integra perfettamente in vari stili di arredamento, questo apparecchio è la soluzione perfetta per illuminare spazi interni con stile e funzionalità.

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

colore della scatola

antracite

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

496 lm

prestazioni del sistema

7 W

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

Produttore

TREND UUD 110 LED 3K 7 W ANTRAC.