Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108025N
Cod. Produttore
LL108025N
Cod. EAN
8012680051564

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 4K Grigio
Scopri un'illuminazione moderna e funzionale con il TREND UUD 110 BL LED 4K in grigio. Questo dispositivo combina un design elegante con una tecnologia avanzata, offrendo una luminosità straordinaria grazie alla sua illuminazione LED di alta qualità. La tonalità di luce 4K garantisce una resa cromatica eccezionale, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il TREND UUD 110 è progettato per resistere all'uso quotidiano, mentre il suo colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi arredamento. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e stilosa. Con questo prodotto, potrai godere di un'illuminazione che non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica del tuo spazio.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

7 W

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

310 lm

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 4K 7 W GRIGIO