Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108062N
Cod. Produttore
LL108062N
Cod. EAN
8012680151554

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 4K Bianco
Il TREND UUD 110 BL LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione avanzata e versatile, ideale per ambienti moderni e professionali. Questo dispositivo è caratterizzato da una luce LED bianca a 4K, che offre un'illuminazione chiara e brillante, perfetta per migliorare la visibilità e l'atmosfera di qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante e minimale si integra facilmente in vari stili di arredamento, rendendolo adatto sia per uffici che per abitazioni. Grazie alla tecnologia LED, il prodotto assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un maggiore risparmio sulle bollette elettriche. È ideale per l'illuminazione di aree di lavoro, sale riunioni e spazi commerciali, dove è fondamentale avere una luce di alta qualità per la produttività e il comfort visivo.

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

flusso luminoso effettivo

208 lm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

7 W

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 4K 7 W BIANCO