Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108027N
Cod. Produttore
LL108027N
Cod. EAN
8012680051601

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 4K Antrac.
Il TREND UUD 110 BL LED 4K ANTRAC è un apparecchio di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo dispositivo combina un design elegante con una tecnologia LED all'avanguardia, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. La finitura in antracite conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di arredamento. La luce LED 4K assicura una resa cromatica eccellente, ideale per spazi che richiedono una visibilità chiara e naturale. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una scelta sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Questo apparecchio è semplice da installare e versatile, adatto per diverse applicazioni, sia in interni che in esterni, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

310 lm

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 4K 7 W ANTRAC.