Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080613
Cod. Produttore
LL1080613
Cod. EAN
8012680881628

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 BL LED 3K in grigio è un apparecchio d'illuminazione versatile, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in qualsiasi spazio. La sua struttura in grigio si integra perfettamente in vari contesti decorativi, dal residenziale all'ufficio. Questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e minimalista, che non solo arricchisce l'estetica degli ambienti, ma assicura anche un'illuminazione efficace. La tecnologia LED garantisce un'ottima efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere la qualità della luce. Con un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, il TREND UUD 110 BL LED 3K rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

208 lm

altezza/profondità

80 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K 7 W GRIGIO