Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080643
Cod. Produttore
LL1080643
Cod. EAN
8012680151523

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Corten
Descrizione del produttore: Lampada LED da esterno con potenza di 7 watt e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design moderno in finitura corten. Ideale per l'illuminazione decorativa e funzionale, offre un'illuminazione calda e accogliente grazie alla tecnologia LED integrata, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per ambienti esterni, unisce estetica e praticità in un prodotto resistente e di qualità.

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

marrone

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

80 mm

flusso luminoso effettivo

208 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm