Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080263
Cod. Produttore
LL1080263
Cod. EAN
8012680051571

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Corten
Scopri il TREND UUD 110 BL LED 3K CORTEN, un'illuminazione che unisce design moderno e funzionalità avanzata. Questo prodotto, realizzato in un elegante colore corten, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia esso residenziale o commerciale. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente, con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza, mentre il design raffinato lo rende un elemento d'arredo distintivo. Ideale per l'illuminazione di spazi interni, il TREND UUD 110 è perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni elevate. Con una facile installazione e un consumo energetico ridotto, questo apparecchio rappresenta una scelta intelligente per un'illuminazione sostenibile e di qualità.

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

310 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K 7 W CORTEN