Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080243
Cod. Produttore
LL1080243
Cod. EAN
8012680118793

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: La lampada TREND UUD 110 BL LED 3K BIANCO è una soluzione illuminante innovativa che combina efficienza energetica e design moderno. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, rendendola perfetta per l'uso domestico o professionale. Il suo design elegante e minimalista si adatta facilmente a vari stili di arredamento, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una minore emissione di calore. Questa lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, offrendo un'illuminazione ottimale senza compromettere la qualità. Scegliere la TREND UUD 110 BL significa investire in un prodotto che unisce estetica e funzionalità, contribuendo a un ambiente luminoso e sostenibile.

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

310 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K 7 W BIANCO